CHF 661.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 661.50 | - |
4+ | CHF 567.50 | 14.21% |
10+ | CHF 497.50 | 24.79% |
20+ | CHF 446.50 | 32.50% |
30+ | CHF 416.50 | 37.04% |
50+ | CHF 406.00 | 38.62% |
100+ | CHF 391.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |