CHF 606.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 655.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 606.00 | - |
4+ | CHF 522.00 | 13.86% |
10+ | CHF 457.50 | 24.50% |
20+ | CHF 409.00 | 32.51% |
30+ | CHF 382.00 | 36.96% |
50+ | CHF 372.00 | 38.61% |
100+ | CHF 358.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |