CHF 39.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.70 | - |
4+ | CHF 34.20 | 13.85% |
10+ | CHF 30.00 | 24.43% |
20+ | CHF 26.90 | 32.24% |
30+ | CHF 25.10 | 36.78% |
50+ | CHF 24.40 | 38.54% |
100+ | CHF 23.60 | 40.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.15 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Maß nach French R | NF-R000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |