CHF 6'230.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'734.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6'230.00 | - |
4+ | CHF 5'645.00 | 9.39% |
10+ | CHF 5'600.00 | 10.11% |
20+ | CHF 5'560.00 | 10.75% |
30+ | CHF 5'515.00 | 11.48% |
50+ | CHF 5'435.00 | 12.76% |
100+ | CHF 5'390.00 | 13.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |