CHF 5'780.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'248.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'780.00 | - |
4+ | CHF 5'240.00 | 9.34% |
10+ | CHF 5'200.00 | 10.03% |
20+ | CHF 5'160.00 | 10.73% |
30+ | CHF 5'120.00 | 11.42% |
50+ | CHF 5'040.00 | 12.80% |
100+ | CHF 5'005.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |