KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-461 405,26x6,99mm

  • ERIKS:12078782
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4'123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'456.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4'123.00

-

4+

CHF 3'737.00

9.36%

10+

CHF 3'708.00

10.07%

20+

CHF 3'679.00

10.77%

30+

CHF 3'651.00

11.45%

50+

CHF 3'596.00

12.78%

100+

CHF 3'569.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
405.26 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
461
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns