CHF 3'982.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'304.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'982.00 | - |
4+ | CHF 3'609.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'581.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'554.00 | 10.75% |
30+ | CHF 3'526.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'473.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'448.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |