CHF 3'730.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'032.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'730.00 | - |
4+ | CHF 3'381.00 | 9.36% |
10+ | CHF 3'354.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'329.00 | 10.75% |
30+ | CHF 3'303.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'254.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'229.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 367.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Maß nach French R | NF-R86 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |