CHF 3'478.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'759.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'478.00 | - |
4+ | CHF 3'152.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'128.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'104.00 | 10.75% |
30+ | CHF 3'080.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'034.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'011.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 342.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maß nach French R | NF-R84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |