CHF 3'338.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'608.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'338.00 | - |
4+ | CHF 3'025.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'001.00 | 10.10% |
20+ | CHF 2'978.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'956.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'911.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'890.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |