CHF 3'086.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'335.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'086.00 | - |
4+ | CHF 2'797.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'775.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'753.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'732.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'691.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'671.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maß nach French R | NF-R81 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |