CHF 2'860.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'091.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'860.00 | - |
4+ | CHF 2'592.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'572.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'552.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'533.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'495.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'476.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |