CHF 2'733.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'954.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'733.00 | - |
4+ | CHF 2'477.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'458.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'439.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'420.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'384.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'366.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Maß nach French R | NF-R78 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |