CHF 2'258.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'440.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'258.00 | - |
4+ | CHF 2'046.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'031.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'015.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'000.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'969.00 | 12.80% |
100+ | CHF 1'955.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |