CHF 1'727.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'866.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'727.00 | - |
4+ | CHF 1'563.00 | 9.50% |
10+ | CHF 1'538.00 | 10.94% |
20+ | CHF 1'392.00 | 19.40% |
30+ | CHF 1'299.00 | 24.78% |
50+ | CHF 1'265.00 | 26.75% |
100+ | CHF 1'254.00 | 27.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |