CHF 1'652.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'785.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'652.00 | - |
4+ | CHF 1'496.00 | 9.44% |
10+ | CHF 1'470.00 | 11.02% |
20+ | CHF 1'330.00 | 19.49% |
30+ | CHF 1'242.00 | 24.82% |
50+ | CHF 1'209.00 | 26.82% |
100+ | CHF 1'199.00 | 27.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |