CHF 1'575.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'702.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'575.00 | - |
4+ | CHF 1'390.00 | 11.75% |
10+ | CHF 1'365.00 | 13.33% |
20+ | CHF 1'236.00 | 21.52% |
30+ | CHF 1'153.00 | 26.79% |
50+ | CHF 1'123.00 | 28.70% |
100+ | CHF 1'114.00 | 29.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.12 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maß nach French R | NF-R66 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |