CHF 1'534.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'658.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'534.00 | - |
4+ | CHF 1'347.00 | 12.19% |
10+ | CHF 1'309.00 | 14.67% |
20+ | CHF 1'185.00 | 22.75% |
30+ | CHF 1'106.00 | 27.90% |
50+ | CHF 1'078.00 | 29.73% |
100+ | CHF 1'059.00 | 30.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |