CHF 1'472.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'591.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'472.00 | - |
4+ | CHF 1'292.00 | 12.23% |
10+ | CHF 1'256.00 | 14.67% |
20+ | CHF 1'137.00 | 22.76% |
30+ | CHF 1'061.00 | 27.92% |
50+ | CHF 1'034.00 | 29.76% |
100+ | CHF 1'017.00 | 30.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |