CHF 1'455.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'572.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'455.00 | - |
4+ | CHF 1'277.00 | 12.23% |
10+ | CHF 1'120.00 | 23.02% |
20+ | CHF 1'115.00 | 23.37% |
30+ | CHF 1'041.00 | 28.45% |
50+ | CHF 1'014.00 | 30.31% |
100+ | CHF 996.50 | 31.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |