CHF 1'376.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'487.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'376.00 | - |
4+ | CHF 1'217.00 | 11.56% |
10+ | CHF 1'067.00 | 22.46% |
20+ | CHF 1'020.00 | 25.87% |
30+ | CHF 952.00 | 30.81% |
50+ | CHF 927.50 | 32.59% |
100+ | CHF 911.50 | 33.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |