CHF 1'354.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'463.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'354.00 | - |
4+ | CHF 1'198.00 | 11.52% |
10+ | CHF 1'050.00 | 22.45% |
20+ | CHF 1'003.00 | 25.92% |
30+ | CHF 936.00 | 30.87% |
50+ | CHF 911.50 | 32.68% |
100+ | CHF 897.00 | 33.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |