CHF 1'311.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'417.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'311.00 | - |
4+ | CHF 1'133.00 | 13.58% |
10+ | CHF 993.00 | 24.26% |
20+ | CHF 950.00 | 27.54% |
30+ | CHF 886.50 | 32.38% |
50+ | CHF 863.50 | 34.13% |
100+ | CHF 848.50 | 35.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |