CHF 1'282.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'385.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'282.00 | - |
4+ | CHF 1'109.00 | 13.49% |
10+ | CHF 972.00 | 24.18% |
20+ | CHF 928.00 | 27.61% |
30+ | CHF 866.00 | 32.45% |
50+ | CHF 843.50 | 34.20% |
100+ | CHF 830.50 | 35.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |