CHF 1'212.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'310.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'212.00 | - |
4+ | CHF 1'051.00 | 13.28% |
10+ | CHF 921.50 | 23.97% |
20+ | CHF 879.50 | 27.43% |
30+ | CHF 821.00 | 32.26% |
50+ | CHF 799.50 | 34.03% |
100+ | CHF 786.00 | 35.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |