CHF 2'889.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'123.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'889.00 | - |
4+ | CHF 2'619.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'598.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'578.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'559.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'520.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'501.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |