CHF 2'245.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'426.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'245.00 | - |
4+ | CHF 2'034.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'019.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'003.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'988.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'958.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'943.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |