CHF 1'563.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'689.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'563.00 | - |
4+ | CHF 1'390.00 | 11.07% |
10+ | CHF 1'219.00 | 22.01% |
20+ | CHF 1'137.00 | 27.26% |
30+ | CHF 1'061.00 | 32.12% |
50+ | CHF 1'034.00 | 33.85% |
100+ | CHF 1'013.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |