CHF 1'469.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'587.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'469.00 | - |
4+ | CHF 1'306.00 | 11.10% |
10+ | CHF 1'145.00 | 22.06% |
20+ | CHF 1'069.00 | 27.23% |
30+ | CHF 997.50 | 32.10% |
50+ | CHF 971.50 | 33.87% |
100+ | CHF 952.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |