KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-357 139,07x5,33mm

  • ERIKS:12078706
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'229.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'328.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'229.00

-

4+

CHF 1'094.00

10.98%

10+

CHF 959.50

21.93%

20+

CHF 881.50

28.28%

30+

CHF 823.00

33.03%

50+

CHF 801.50

34.78%

100+

CHF 784.00

36.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
139.07 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
357
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027