CHF 1'210.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'308.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'210.00 | - |
4+ | CHF 1'078.00 | 10.91% |
10+ | CHF 944.50 | 21.94% |
20+ | CHF 866.50 | 28.39% |
30+ | CHF 808.50 | 33.18% |
50+ | CHF 787.50 | 34.92% |
100+ | CHF 771.50 | 36.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |