CHF 1'152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'245.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'152.00 | - |
4+ | CHF 1'022.00 | 11.28% |
10+ | CHF 896.00 | 22.22% |
20+ | CHF 813.50 | 29.38% |
30+ | CHF 759.50 | 34.07% |
50+ | CHF 739.50 | 35.81% |
100+ | CHF 721.00 | 37.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |