CHF 1'039.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'123.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'039.00 | - |
4+ | CHF 923.50 | 11.12% |
10+ | CHF 809.50 | 22.09% |
20+ | CHF 732.50 | 29.50% |
30+ | CHF 683.50 | 34.22% |
50+ | CHF 665.50 | 35.95% |
100+ | CHF 648.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |