CHF 906.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 979.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 906.50 | - |
4+ | CHF 805.50 | 11.14% |
10+ | CHF 706.50 | 22.06% |
20+ | CHF 637.50 | 29.67% |
30+ | CHF 595.00 | 34.36% |
50+ | CHF 580.00 | 36.02% |
100+ | CHF 565.00 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |