CHF 878.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 949.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 878.00 | - |
4+ | CHF 779.00 | 11.28% |
10+ | CHF 683.00 | 22.21% |
20+ | CHF 618.00 | 29.61% |
30+ | CHF 576.50 | 34.34% |
50+ | CHF 561.50 | 36.05% |
100+ | CHF 547.00 | 37.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |