CHF 777.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 839.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 777.00 | - |
4+ | CHF 690.00 | 11.20% |
10+ | CHF 605.00 | 22.14% |
20+ | CHF 547.50 | 29.54% |
30+ | CHF 511.00 | 34.23% |
50+ | CHF 498.00 | 35.91% |
100+ | CHF 484.00 | 37.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |