CHF 558.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 558.00 | - |
4+ | CHF 481.00 | 13.80% |
10+ | CHF 422.00 | 24.37% |
20+ | CHF 376.00 | 32.62% |
30+ | CHF 351.00 | 37.10% |
50+ | CHF 342.00 | 38.71% |
100+ | CHF 330.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 66.04 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Maß nach French R | NF-R37 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |