CHF 466.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 504.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 466.50 | - |
4+ | CHF 401.50 | 13.93% |
10+ | CHF 352.50 | 24.44% |
20+ | CHF 314.50 | 32.58% |
30+ | CHF 293.50 | 37.08% |
50+ | CHF 286.00 | 38.69% |
100+ | CHF 275.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Maß nach French R | NF-R32 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |