CHF 334.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 334.50 | - |
4+ | CHF 286.50 | 14.35% |
10+ | CHF 251.00 | 24.96% |
20+ | CHF 224.50 | 32.88% |
30+ | CHF 209.50 | 37.37% |
50+ | CHF 204.00 | 39.01% |
100+ | CHF 197.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.29 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 324 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |