KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 95 0090 AS568-BS1806-ISO3601-318 24,77x5,33mm

  • ERIKS:12078668
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 264.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 264.50

-

4+

CHF 228.00

13.80%

10+

CHF 200.00

24.39%

20+

CHF 179.00

32.33%

30+

CHF 167.00

36.86%

50+

CHF 162.50

38.56%

100+

CHF 157.00

40.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
24.77 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
318
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns