CHF 240.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.50 | - |
4+ | CHF 208.00 | 13.51% |
10+ | CHF 182.50 | 24.12% |
20+ | CHF 163.00 | 32.22% |
30+ | CHF 152.00 | 36.80% |
50+ | CHF 148.00 | 38.46% |
100+ | CHF 143.00 | 40.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |