CHF 173.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 173.50 | - |
4+ | CHF 149.50 | 13.83% |
10+ | CHF 131.00 | 24.50% |
20+ | CHF 117.00 | 32.56% |
30+ | CHF 109.00 | 37.18% |
50+ | CHF 106.50 | 38.62% |
100+ | CHF 102.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |