CHF 1'794.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'939.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'794.00 | - |
4+ | CHF 1'626.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'613.00 | 10.09% |
20+ | CHF 1'601.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'588.00 | 11.48% |
50+ | CHF 1'565.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'553.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |