CHF 1'696.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'833.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'696.00 | - |
4+ | CHF 1'537.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'525.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'513.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'502.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'479.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'468.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 282 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |