CHF 1'598.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'727.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'598.00 | - |
4+ | CHF 1'448.00 | 9.39% |
10+ | CHF 1'437.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'426.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'415.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'393.00 | 12.83% |
100+ | CHF 1'383.00 | 13.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |