CHF 1'024.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'106.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'024.00 | - |
4+ | CHF 928.00 | 9.38% |
10+ | CHF 921.00 | 10.06% |
20+ | CHF 914.00 | 10.74% |
30+ | CHF 907.00 | 11.43% |
50+ | CHF 893.50 | 12.74% |
100+ | CHF 888.50 | 13.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |