CHF 786.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 850.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 786.50 | - |
4+ | CHF 673.50 | 14.37% |
10+ | CHF 590.50 | 24.92% |
20+ | CHF 541.00 | 31.21% |
30+ | CHF 505.00 | 35.79% |
50+ | CHF 492.00 | 37.44% |
100+ | CHF 482.00 | 38.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |