CHF 716.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 774.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 716.50 | - |
4+ | CHF 615.50 | 14.10% |
10+ | CHF 540.00 | 24.63% |
20+ | CHF 488.00 | 31.89% |
30+ | CHF 455.50 | 36.43% |
50+ | CHF 444.00 | 38.03% |
100+ | CHF 431.50 | 39.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.82 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |