CHF 714.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 772.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 714.50 | - |
4+ | CHF 613.50 | 14.14% |
10+ | CHF 538.00 | 24.70% |
20+ | CHF 486.00 | 31.98% |
30+ | CHF 453.50 | 36.53% |
50+ | CHF 442.00 | 38.14% |
100+ | CHF 425.50 | 40.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |