CHF 697.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 754.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 697.50 | - |
4+ | CHF 599.00 | 14.12% |
10+ | CHF 525.00 | 24.73% |
20+ | CHF 473.00 | 32.19% |
30+ | CHF 441.50 | 36.70% |
50+ | CHF 430.00 | 38.35% |
100+ | CHF 415.50 | 40.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |